Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható 3-5mm fehér SN014480 - 1758320001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható 3-5mm fehér SN014480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 3-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248019427

Sonepar cikkszám

SN014480

Gyártói cikkszám

1758320001

Gyártói típuskód

SFC 2/12 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

3-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

5.8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez üres jel pattintható 3-5mm fehér