WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható GT62011 - 1805810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 3-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248273546
Sonepar cikkszám
GT62011
Gyártói cikkszám
1805810000
Gyártói típuskód
SFC 2/21 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
3-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 25 mm2 EPG 60 préshez