WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható GT62012 - 1025260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 4-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.5-7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248746323
Sonepar cikkszám
GT62012
Gyártói cikkszám
1025260000
Gyártói típuskód
SFC 3/21 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
4-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.5-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
12.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 16 mm2 EPG 60 préshez