WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez zsugorcső 19,1/6,4mm 10m fehér SN072459 - 1489680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 16-70 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6.4-19.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118299366
Sonepar cikkszám
SN072459
Gyártói cikkszám
1489680000
Gyártói típuskód
HSS 6.4-19.1 EL W10M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
16-70 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6.4-19.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
13000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
30.9 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő vezetékhez zsugorcső 19,1/6,4mm 10m fehér