WEIDMÜLLER - Jelölőgép Printjet Advanced GT85352 - 1324380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szövegsorok száma - 1-3
Kivitel - elektronikus kábelfeliratozó eszköz
Nyomtatástechnika - tintasugár
Beviteli mód - egyéb
Szövegismétlés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118127867
Sonepar cikkszám
GT85352
Gyártói cikkszám
1324380000
Gyártói típuskód
PRINTJET ADVANCED
Szövegsorok száma:
1-3
Kivitel:
elektronikus kábelfeliratozó eszköz
Nyomtatástechnika:
tintasugár
Beviteli mód:
egyéb
Szövegismétlés:
Nem
Fémszalaghoz használható:
Nem
Nyomtatófelbontás:
1200 DPI
Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; Jelölőgép Printjet Advanced