Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábel jelölő címke HSS 0.8-2.4 EL Y13M SN053801 - 1489530000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábel jelölő címke HSS 0.8-2.4 EL Y13M SN053801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.25-0.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.8-2.4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118299298

Sonepar cikkszám

SN053801

Gyártói cikkszám

1489530000

Gyártói típuskód

HSS 0.8-2.4 EL Y13M

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.25-0.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.8-2.4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

13000 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

4.2 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábel jelölő címke HSS 0.8-2.4 EL Y13M