WEIDMÜLLER - Kábel jelölő címke HSS 1.6-4.8 EL Y13M SN053802 - 1489550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118299311
Sonepar cikkszám
SN053802
Gyártói cikkszám
1489550000
Gyártói típuskód
HSS 1.6-4.8 EL Y13M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
13000 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
7.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábel jelölő címke HSS 1.6-4.8 EL Y13M