WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz keret GT43161 - 1827780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 155 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 38 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248333103
Sonepar cikkszám
GT43161
Gyártói cikkszám
1827780000
Gyártói típuskód
HDC KEL 24SNAP
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
155 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
38 mm
Magasság:
64 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9011
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati útvonalválasztó / Router ; Router Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X)