MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 1x16 IP54 SN087536 - 1825950000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 1x16 IP54 SN087536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 17-17 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Teljes hossz - 19 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087536

Gyártói cikkszám

1825950000

Gyártói típuskód

CABTITE KT 16

Kábelátmérőhöz:

17-17 mm

Kivitel:

egyéb

Teljes hossz:

19 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábelátvezetőhöz tömítő 1x16