WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 1x20 IP54 SN087800 - 1826330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 21-21 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 19 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087800
Gyártói cikkszám
1826330000
Gyártói típuskód
CABTITE KT 20
Kábelátmérőhöz:
21-21 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
19 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Tömszelencék ; EC000451 ; Kábelátvezetőhöz tömítő 1x20