Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 5x4 IP54 SN087532 - 1826470000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 5x4 IP54 SN087532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - nyitott

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 4-5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087532

Gyártói cikkszám

1826470000

Gyártói típuskód

CABTITE KT 4

Kivitel:

nyitott

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

4-5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábelátvezetőhöz tömítő 5x4