WEIDMÜLLER - Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozó SC 3.81/18/180G 3.2SN OR BX SN144498 - 1943000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 18
Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248654598
Sonepar cikkszám
SN144498
Gyártói cikkszám
1943000000
Gyártói típuskód
SC 3.81/18/180G 3.2SN OR BX
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
18
Csatlakoztatás fajtája:
flexibilis vezetőlemez összekötő
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
THR-csatlakozás
Ház színe:
narancs
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
forrasztás
Érintkezők rasztermérete:
3.81 mm
Névleges áram In:
17.5 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.81 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Pin hossza:
3.2 mm
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb