WEIDMÜLLER - Kábelcsupaszító GT38779 - 9041520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Teljes hossz - 280 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248066551
Sonepar cikkszám
GT38779
Gyártói cikkszám
9041520000
Gyártói típuskód
CUTTY
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Teljes hossz:
280 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap szürke