Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 1,2-1,6mm 12x32mm fehér SN138304 - 1752110001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 1,2-1,6mm 12x32mm fehér SN138304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.25-0.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.2-1.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248002917

Sonepar cikkszám

SN138304

Gyártói cikkszám

1752110001

Gyártói típuskód

VT SF 0/12 MC NE WS V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.25-0.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.2-1.6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

3.2 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábeljelölő 1,2-1,6mm 12x32mm fehér