WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 1,2-1,6mm 21x3,2mm fehér üres SN126863 - 1730590001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.25-0.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.2-1.6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190954512
Sonepar cikkszám
SN126863
Gyártói cikkszám
1730590001
Gyártói típuskód
VT SF 0/21 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.25-0.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.2-1.6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.2 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő 1,2-1,6mm 21x3,2mm fehér üres