WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 24,5x100 fehér 2000db/tekercs THM WO 24.5/100 WS SN112725 - 2004970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-120 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8-23 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112725
Gyártói cikkszám
2004970000
Gyártói típuskód
THM WO 24.5/100 WS
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-120 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8-23 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
100 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő 24,5x100 fehér 2000db/tekercs THM WO 24.5/100 WS