WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 25x76 sárga 1800db/tekercs THM WO 25/76 GE SN091821 - 1774340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-150 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.8-19.4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248148523
Sonepar cikkszám
SN091821
Gyártói cikkszám
1774340000
Gyártói típuskód
THM WO 25/76 GE
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-150 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.8-19.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
76 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Kábeljelölő 25x76 sárga 1800db/tekercs THM WO 25/76 GE