Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 60 x 11 mm fekete SN131994 - 2518650000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 60 x 11 mm fekete SN131994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 7-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118530988

Sonepar cikkszám

SN131994

Gyártói cikkszám

2518650000

Gyártói típuskód

SFX 11/60 MM SW

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

7-7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szín:

fekete

Szélesség:

13 mm

Áttetsző:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábeljelölő 60 x 11 mm fekete