WEIDMÜLLER - Kábeljelölő 60x30 mm poliuretán SN075147 - 2005360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118390131
Sonepar cikkszám
SN075147
Gyártói cikkszám
2005360000
Gyártói típuskód
SFX 30/60 MM WS
Kivitel:
címke
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
32 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő 60x30 mm poliuretán