WEIDMÜLLER - Kábeljelölő feliratozó felület 49x15mm SN111905 - 1888300000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 49 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111905
Gyártói cikkszám
1888300000
Gyártói típuskód
STR CC 15/49 TRANSPARENT
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
49 mm
Magasság:
15 mm
Kábeljelölő feliratozó felület 49x15mm