Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 1.0-3.2/25 MM Y SN099737 - 2437520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 1.0-3.2/25 MM Y SN099737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 0.5-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1-3.2 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099737

Gyártói cikkszám

2437520000

Gyártói típuskód

HS 1.0-3.2/25 MM Y

Kivitel:

címke

Érátmérő:

0.5-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1-3.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

25.4 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

5.6 mm

Áttetsző:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábeljelölő HS 1.0-3.2/25 MM Y