WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 1.6-4.8/25 MM W SN099729 - 2437550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.75-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118461343
Sonepar cikkszám
SN099729
Gyártói cikkszám
2437550000
Gyártói típuskód
HS 1.6-4.8/25 MM W
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.75-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
7.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 1.6-4.8/25 MM W