WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 1.6-4.8/25 MM Y SN099739 - 2437560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.75-4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099739
Gyártói cikkszám
2437560000
Gyártói típuskód
HS 1.6-4.8/25 MM Y
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.75-4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.6-4.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
7.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 1.6-4.8/25 MM Y