WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 2.1-6.4/25 MM Y SN099741 - 2437640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 1.5-6 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.1-6.4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099741
Gyártói cikkszám
2437640000
Gyártói típuskód
HS 2.1-6.4/25 MM Y
Kivitel:
címke
Érátmérő:
1.5-6 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.1-6.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
10.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 2.1-6.4/25 MM Y