WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 3.2-9.5/25 MM W SN099732 - 2437670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 4-16 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.2-9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099732
Gyártói cikkszám
2437670000
Gyártói típuskód
HS 3.2-9.5/25 MM W
Kivitel:
címke
Érátmérő:
4-16 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.2-9.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
15.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 3.2-9.5/25 MM W