WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 4.2-12.7/25 MM W SN099733 - 2437710000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 6-35 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.2-12.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099733
Gyártói cikkszám
2437710000
Gyártói típuskód
HS 4.2-12.7/25 MM W
Kivitel:
címke
Érátmérő:
6-35 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.2-12.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
20.9 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 4.2-12.7/25 MM W