Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő SN117384 - 1689450001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő SN117384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 2.5-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.6-6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 288 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190872526

Sonepar cikkszám

SN117384

Gyártói cikkszám

1689450001

Gyártói típuskód

VT SF 4/21 MC NE WS V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

2.5-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.6-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

5.7 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábeljelölő