Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő THM WO 17,8/34 WS SN151335 - 1774380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő THM WO 17,8/34 WS SN151335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.75-35 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4.4-6.7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248148561

Sonepar cikkszám

SN151335

Gyártói cikkszám

1774380000

Gyártói típuskód

THM WO 17.8/34 WS

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.75-35 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4.4-6.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

17.8 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

33.9 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábeljelölő THM WO 17,8/34 WS