Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő THM WO 33,5/93,1 WS SN151336 - 1774400000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő THM WO 33,5/93,1 WS SN151336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.75-400 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8-21.7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248148585

Sonepar cikkszám

SN151336

Gyártói cikkszám

1774400000

Gyártói típuskód

THM WO 33.5/93.1 WS

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.75-400 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8-21.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

33.5 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

93.1 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Kábeljelölő THM WO 33,5/93,1 WS