WEIDMÜLLER - Kábeljelölő tüske SN083349 - 0648300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Szín - ezüst
Szélesség - 5 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083349
Gyártói cikkszám
0648300000
Gyártói típuskód
CLI RS 5 MDCLI C 1
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Szín:
ezüst
Szélesség:
5 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő tüske