Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábeljelölő VT SF 0/21 MC NE GE V0 SN083912 - 1730590004

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábeljelölő VT SF 0/21 MC NE GE V0 SN083912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.25-0.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.2-1.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190954543

Sonepar cikkszám

SN083912

Gyártói cikkszám

1730590004

Gyártói típuskód

VT SF 0/21 MC NE GE V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.25-0.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.2-1.6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

3.2 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő VT SF 0/21 MC NE GE V0