WEIDMÜLLER - Kábeljelölő VT SF 00/21 MC NE GE V0 SN083911 - 1730580004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.18-0.25 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1-1.3 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190954499
Sonepar cikkszám
SN083911
Gyártói cikkszám
1730580004
Gyártói típuskód
VT SF 00/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.18-0.25 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1-1.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
3.2 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő VT SF 00/21 MC NE GE V0