WEIDMÜLLER - Kábeljelölő VT SF 1/21 MC NE GE V0 SN083917 - 1689390004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.5-0.75 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.7-2.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872328
Sonepar cikkszám
SN083917
Gyártói cikkszám
1689390004
Gyártói típuskód
VT SF 1/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.5-0.75 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.7-2.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
3.2 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő VT SF 1/21 MC NE GE V0