WEIDMÜLLER - Kábeljelölő zsugorcső 25,4/8,5mm 30m fehér SN072460 - 1505910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 35-120 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8.5-25.4 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118314373
Sonepar cikkszám
SN072460
Gyártói cikkszám
1505910000
Gyártói típuskód
HSS 8.5-25.4 EL W30M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
35-120 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8.5-25.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
40.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő zsugorcső 25,4/8,5mm 30m fehér