WEIDMÜLLER - Kábelkötöző WSM Automata GT60434 - 177447000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4.6-4.6 mm
Hosszúság - 180 mm
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248149261
Sonepar cikkszám
GT60434
Gyártói cikkszám
177447000
Gyártói típuskód
177447000
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4.6-4.6 mm
Hosszúság:
180 mm
Szín:
ezüst
Szélesség:
275 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDK 10 tip sorkapcsokhoz