WEIDMÜLLER - Kábelsaru, kapocsvég, Szigetelt kábelcsatlakozó, 0,5 mm² - 1 mm² SN145079 - 1491510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Szigetelés színe - piros
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118300963
Sonepar cikkszám
SN145079
Gyártói cikkszám
1491510000
Gyártói típuskód
VSRI/0,5-1,0
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés színe:
piros
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelés:
poliamid (PA)
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Feszültségsor:
230/380 V-ig
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Leágazások száma:
2