Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelsaru, záróelem,240 mm² SN114910 - 1494610000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelsaru, záróelem,240 mm² SN114910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114910

Gyártói cikkszám

1494610000

Gyártói típuskód

KWN-M12/-240 90

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábelsaru, záróelem,240 mm²