Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelvágó 240 mm2-ig G44161 - 9001090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó 240 mm2-ig G44161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 35 mm

  • Acéldrót fonathoz alkalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44161

Gyártói cikkszám

9001090000

Gyártói típuskód

KT 36

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

35 mm

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; %Kábelvágó 240 mm2-ig