Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábelvágó D=95mm2-ig GT57464 - 1157830000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó D=95mm2-ig GT57464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 95 mm2

  • Teljes hossz - 210 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248945528

Sonepar cikkszám

GT57464

Gyártói cikkszám

1157830000

Gyártói típuskód

KT 22

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

95 mm2

Teljes hossz:

210 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; Ipari patchkábel ; Elektronikai csatlakozó IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M