Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábelvágó KT 50 SN171229 - 2993500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó KT 50 SN171229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Teljes hossz - 345 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171229

Gyártói cikkszám

2993500000

Gyártói típuskód

KT 50

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Teljes hossz:

345 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

Szigetelt:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kábelvágó KT 50