WEIDMÜLLER - Kábelvágó olló G30811 - 9040560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 35 mm
Teljes hossz - 333 mm
Vágófej cserélhető - Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190464943
Sonepar cikkszám
G30811
Gyártói cikkszám
9040560000
Gyártói típuskód
CUTTER 35
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
35 mm
Teljes hossz:
333 mm
Vágófej cserélhető:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó olló