Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelvágó réz/alu 500mm2 -ig GT28799 - 9202060000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó  réz/alu 500mm2  -ig GT28799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 55 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 500 mm2

  • Teljes hossz - 365 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248482191

Sonepar cikkszám

GT28799

Gyártói cikkszám

9202060000

Gyártói típuskód

KT 55

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

55 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

500 mm2

Teljes hossz:

365 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó réz/alu 500mm2 -ig