WEIDMÜLLER - Kábelvágó réz/alu 630/1000mm2 -ig GT28800 - 9202080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 80 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 1000 mm2
Teljes hossz - 675 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248482313
Sonepar cikkszám
GT28800
Gyártói cikkszám
9202080000
Gyártói típuskód
KT 80
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
80 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
1000 mm2
Teljes hossz:
675 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb