Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábelvágó szerszám 6mm-ig SN173775 - 2876460000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó szerszám 6mm-ig SN173775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 6 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Teljes hossz - 120 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173775

Gyártói cikkszám

2876460000

Gyártói típuskód

KT MINI

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

6 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Teljes hossz:

120 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kábelvágó szerszám 6mm-ig