Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kapocsjelölés 85x54mm sárga SN107050 - 1138410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kapocsjelölés 85x54mm sárga SN107050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 54 mm

  • Szélesség - 85 mm

  • Magasság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107050

Gyártói cikkszám

1138410000

Gyártói típuskód

CC 85/54 MC NE GE

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

54 mm

Szélesség:

85 mm

Magasság:

54 mm

Mágneses:

Nem

Kapocsjelölés 85x54mm sárga