WEIDMÜLLER - Kapocsjelölés SN148440 - 2007160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118391879
Sonepar cikkszám
SN148440
Gyártói cikkszám
2007160000
Gyártói típuskód
WS 8/6 MM WS
Felirat:
nincs
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kapocsjelölés