WEIDMÜLLER - Kártyatartó 19'' Euro formához GT20713 - 0587060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 48
Névleges feszültség - 150 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190126803
Sonepar cikkszám
GT20713
Gyártói cikkszám
0587060000
Gyártói típuskód
SKH F48
Pólusszám:
48
Névleges feszültség:
150 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
4 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
131 mm
Magasság:
144 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Kártyatartó 19" Euro formához