Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 BL SN096422 - 1985680000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 BL SN096422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096422

Gyártói cikkszám

1985680000

Gyártói típuskód

ZQV 1.5N/10 BL

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

kék

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

17.5 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelt:

Igen

Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 BL