Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 RD SN096425 - 1985800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 RD SN096425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 3.5 mm

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096425

Gyártói cikkszám

1985800000

Gyártói típuskód

ZQV 1.5N/10 RD

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

3.5 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

17.5 A

Szigetelt:

Igen

Keresztcsatlakozó ZQV 1.5N/10 RD