Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 4N/7 SN146587 - 1528020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Keresztcsatlakozó ZQV 4N/7 SN146587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 7

  • Raszterméret - 6.1 mm

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118332780

Sonepar cikkszám

SN146587

Gyártói cikkszám

1528020000

Gyártói típuskód

ZQV 4N/7

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

7

Raszterméret:

6.1 mm

Szín:

narancs

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

32 A

Szigetelt:

Igen

Keresztcsatlakozó ZQV 4N/7